{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4×0,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,5 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132875 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406080921 | |
Număr producător | 132875 4X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, MF: 4X0,5
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
45,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
30,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
41,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
14,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
45,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
44,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B | B | B |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | albastru | albastru | verde | verde | roşu | galben |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ găurii de centrare | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |