{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | DWLNR/L 1616X06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0604.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 27 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
Portplăcuţă | 259033 8 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 1 | |
Gheară, şurub, arc | 259036 12 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251908 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197927354 | |
Număr producător | 251908 16/06 |