Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 16/11mm

Cod articol: 261305 16/11
Reducere
185,40 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SVJCR/L 1616X11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 34 mm
Lungimea totală L 81 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261305 16/11
EAN / GTIN 4045197945235
Număr producător 261305 16/11

Descriere

Execuţie:

GARANT Cuţit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului. Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT, codurile 317900319886.