Cap de strunjire tip eco QT, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 20/12mm

Cod articol: 250010 20/12
Reducere
352,26 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DCLNR/L 2025X12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 91 mm
Portplăcuţă 259031 11
şurub pentru portplăcuţă 259025 1
Bridă 259038 7
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250010 20/12
EAN / GTIN 4045197648334
Număr producător 250010 20/12

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului.
Combinaţi avantajele GARANT Eco cu cele ale înlocuirii plăcuţelor amovibile fără a folosi cheie în L.
Se deblochează apăsând butonul − se schimbă plăcuţa − se apasă brida.
Timpul de inactivitate se reduce într-un mod simplu şi comod.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT Eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de <125 mm şi Cod 317900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături