Suport drept – exterior la 0°, pe dreapta, Lăţimea cozii b: 16mm

Cod articol: 273800 16
Reducere
131,32 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea cozii b 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Lungime cap L1 38 mm
Lungimea totală L 113 mm
L2 18,5 mm
Şurub 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273800 16
EAN / GTIN 4045197499905
Număr producător 273800 16

Descriere

Execuţie:

  • Conectare extrem de rigidă şi fixare precisă datorită suprafeţei de contact dinţate dintre suportul de plăcuţe şi suportul de prindere.
  • Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al şurubului de montaj este inscripţionat cu laser pe tijă.
  • Precizie maximă la poziţionare precum şi rezistenţă ridicată la forţele de tăiere axiale şi radiale.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuţe trebuie comandate separat.