DCMT 11T308, Categorie: CCX

Cod articol: 260387 CCX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,71 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,59 € / buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CCX
Materialul sculei Metaloceramice
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii PP
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 370 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260387 CCX
EAN / GTIN 4960664911592