DCMT 11T308 CCX

Cikkszám: 260387 CCX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT11T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CCX
Szerszámanyag Cermet
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő PP
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 370 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260387 CCX
EAN / GTIN 4960664911592

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz