KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX

Artikel-Nr.: 260387 CCX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  11.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  9.50 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT11T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CCX
Schneidstoff Cermet
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PP
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 370 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260387 CCX
EAN / GTIN 4960664911592

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb