Cadru al coloanei cu căptuşeală din tablă, Adâncime 400 mm, Înălţime: 800mm

Cod articol: 990291 800
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 800 mm
Lăţime 400 mm
Este posibilă montarea ca perete intermediar da
Recomandat pentru raft modular da
Înălţimea raftului 800 mm
Recomandat pentru înălţimea raftului 800 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 400 mm
Adaptarea raftului de depozitare pe 1 părţi
Montaj client da
Tip produs Cadru cu coloane

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990291 800
EAN / GTIN 4062406114404
Număr producător 990291 800

Descriere

Execuţie:

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm şi capace din plastic la ambele capete. Căptuşeala din tablă perforată împiedică pătrunderea din lateral.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi anexate nr. 990201990216, utilizabil drept cadru intermediar sau final.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături