Whiteboard, Lăţime x înălţime: 900X600mm

Cod articol: 974560 900X600
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime x înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 600 mm
Lăţime 900 mm
Materialul suprafeţei Aluminiu
Culoarea cadrului eloxat argintiu
Culoarea panoului vopsit alb
Utilizare în format vertical şi transversal da
Tablă pe care se poate scrie da
Tablă cu aderenţă magnetică da
Greutate 2,5 kg
Tip produs Whiteboard

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974560 900X600
EAN / GTIN 4016946714389
Număr producător SC3102-H 4016946714389

Descriere

Execuţie:

Cadru din aluminiu eloxat argintiu, cu suprafaţă vopsită alb. Tabla este lavabilă, se poate scrie pe ea şi are aderenţă magnetică. Cu tijă pentru tavă.

Aplicaţie:

Ideal pentru notiţe pe termen scurt. Montaj simplu în format vertical şi transversal, cu suspendare pe oglindă sau în colţuri.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături