{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 320 mm | |
Deschidere | 45 mm | |
⌀ ţevii | 1 inch | |
Unghi cioc | 45 grad | |
Model mâner | îmbrăcat în plastic antialunecare | |
Proces producţie | forjat complet | |
Tratare cioc | călit prin inducţie | |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | |
Cioc S | da | |
Formă suedeză | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 810500 1 | |
EAN / GTIN | 4045197237460 | |
Număr producător | 810500 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte pentru ţevi de colţ cu falcă în formă de S, ⌀ ţevii: 1inch
La cerere
În stoc
1.116 livrabil imediat
37,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
299 livrabil imediat
29,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 320 mm | 320 mm |
Proces producţie | forjat complet | forjat complet |
⌀ ţevii | 1 inch | 1 inch |
Formă suedeză | da | da |
Tratare cioc | călit prin inducţie | călit prin inducţie |
Material cleşte | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |