Pilă pentru strunguri dantură 2 (semifină), Lungime fără coadă: 250mm

Cod articol: 518200 250
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: H
  • Standard: DIN 7261

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma H
Secţiune 25×6,3 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Standard DIN 7261
Tip produs Pilă pentru strunguri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 518200 250
EAN / GTIN 4009215007527
Număr producător 16132520

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Aceste pile speciale garantează obţinerea unor suprafeţe netede. Pilele speciale sunt prelucrate cu maşini de precizie. Acestea garantează o rată ridicată de îndepărtare şi o durabilitate mare.
2 laturi cu dantură (îmbunătăţită pentru evacuarea aşchiilor).