Tokarska turpija, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 250mm

Artikl br.: 518200 250
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: H
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik H
Presjek 25×6,3 mm
Duljina bez šarke 250 mm
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Turpija za tokarsku tezgu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 518200 250
EAN / GTIN 4009215007527
Broj proizvođača 16132520
Proizvođač/odgovorna osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan profil zuba koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Ove specijalne turpije garantiraju glatke površine nakon turpijanja. Specijalne turpije izrađuje se na preciznim automatiziranim strojevima. One osiguravaju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost.
Rez na 2 strane s jednim rezom (poboljšano odvođenje odvojenih čestica).