Svarvfil huggning 2 (medelfin) 250 mm

Art-nr: 518200 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager
  • Form: H
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Tekniska data

Form H
tvärsnitt 25×6,3 mm
Längd utan tånge 250 mm
Norm DIN 7261
Produktslag Svarvfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 518200 250
EAN/GTIN 4009215007527
Tillverkarens nummer 16132520

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Dessa specialfilar garanterar släta filytor. Specialfilarna tillverkas i precisionsautomater. De garanterar hög slipeffekt och lång brukstid.
Två sidor m engradig huggning (bättre spåntransport).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar