{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 81 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203108 8 | |
EAN / GTIN | 4045197954169 | |
Număr producător | 203108 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
138,00 €
98,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
136,00 €
96,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
121,00 €
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,05×D |
Inel colorat | albastru | albastru | verde | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Tip | N | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,12 mm |