• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Cod articol.: 203108 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 7
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 80 mm
Lungimea totală L 136 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 37 grad
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 80 mm
Lăţime teşitură 0,32 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 87 mm
Umiditate minimă nerecomandat
Umiditate maximă nerecomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h$06
Lungimea tijei LS 49 mm
Ulei nerecomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire nu
Ambalaj neambalate individual
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO Freză
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de ciobire spate 37 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 7
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 19,95 grad
Număr sfărâmătoare de aşchii 7
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 7
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 80 mm
Lungime funcţională 80 mm
Greutate 323 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,32 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203108 16
EAN / GTIN 4045197954190
Număr producător 203108 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu tăişuri divizate inegal şi pas inegal al spiralei. Rezistenţă optimizată la rupere la încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,03×D pentru prelucrare TPC.