{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 0-80 UNF LH | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 0,318 mm | |
Pasi/inch | 80 | |
⌀ Filet | 1,53 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 1,25 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 4,59 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130031 NO.0-80 | |
EAN / GTIN | 4062406000028 | |
Număr producător | 130031 NO.0-80 |