{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de piese | 15 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale | 10-32 mm | |
Ambalaj | Cutie din plastic ABS | |
Lungime | 413 mm | |
Lăţime | 226 mm | |
Înălţime | 64 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 637714 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260874 | |
Număr producător | 96031436 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 15 buc., Tip: 6
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
296,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.143 livrabil imediat
203,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.024 livrabil imediat
125,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.160 livrabil imediat
164,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Număr de piese | 15 | 23 | 12 | 16 |
Înălţime | 64 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Ambalaj | Cutie din plastic ABS | Cutie din plastic ABS | Cutie din plastic ABS | Cutie din plastic ABS |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară |