Topnøglesortiment 1/2″-firkant 15 dele, Type: 6

Art.-nr.: 637714 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 15 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-32

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 15
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 10-32 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 413 mm
Bredde 226 mm
Højde 64 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637714 6
EAN/GTIN 4018754260874
Producentnummer 96031436
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 6-kantede toppe nr. 642200.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 12 stk. str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 forlængere: Nr. 641000 str. 130; 255
1 skralde: Nr. 640100
Opbevaring i: ABS-kunststofboks