Palan UNO plus A cu lanţ din oţel rotund, Capacitate portantă: 0,75t

Cod articol: 086017 0,75
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material carcasă Tablă de oţel
Forţa de ridicare la sarcină nominală 22 daN
Înălţimea cursei normale 1,5 m
Deblocarea lanţului da
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 750 kg
Capacitate portantă t 0,75 t
Greutate 6,3 kg
Tip produs Palan / palan cu lanţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086017 0,75
EAN / GTIN 4053981776965
Număr producător 4053981776965

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă din tablă de oţel cu formă compactă. Deblocarea lanţului cu funcţionare uşoară. Ghidaj de lanţ pentru o desfăşurare a lanţului fără probleme.

Aplicaţie:

Aparat multifuncţional standard pentru utilizarea uşoară, multilaterală.

Notă:

La principiul de funcţionare al frânei cu presiunea pe filet, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină şi de aceea este proporţională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menţinută în siguranţă în orice poziţie, iar pentru coborâre trebuie depăşită diferenţa dintre momentul de frânare şi cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncţionale Yale sunt echipate în acest scop.
Deblocarea automată a lanţului permite limitarea rapidă fără sarcină, iar la acţiunea sarcinii, frâna cu presiunea sarcinii pe filet se închide din nou automat, iar sarcina este ţinută în siguranţă.
Cuplajul cu fricţiune (opţional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii şi prelungeşte astfel durabilitatea aparatului de ridicare.
ATEX model disponibil la cerere