Bac moale detaşabil, Tip: 80S

Cod articol: 363034 80S
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material 1.7227
Lăţimea bacurilor b 80 mm
Înălţimea bacului h 24 mm
Lungimea bacului l 40 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 50
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363034 80S
EAN / GTIN 4062406358716
Număr producător 363034 80S

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia de contururi individuale și pentru prelucrarea de componente sensibile.

Notă:

Este disponibil ghidajul în coadă de rândunică pentru schimbarea rapidă a bacurilor. Execuţie S din oţel şi A din aluminiu. Materie primă tăiată cu ferăstrăul, doar partea inferioară este prelucrată. La articolul 363034 80A se strânge doar cu max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). La articolul 363034 120A se strânge doar cu max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). La articolul 363034 160A se strânge doar cu max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).