mjuka överbackar, Typ: 80S

Article no.: 363034 80S
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
156 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: 1.7227

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal backar 1
Material 1.7227
backbredd b 80 mm
backhöjd h 24 mm
backlängd l 40 mm
passar färgkod Xtric 50
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 363034 80S
EAN / GTIN 4062406358716
Manufacturer number 363034 80S
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För att sätta in individuella konturer och bearbeta känsliga komponenter.

Anmärkning:

Laxstjärtstyrning finns för snabbt backbyte. Utförande S av stål och A av aluminium. Sågat förmaterial, enbart undersidan bearbetad. Spänn artikel 363034 80A med högst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 ton). Spänn artikel 363034 120A med högst 34 Nm (34 Nm = 1 ton). Spänn artikel 363034 160A med högst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 ton).