Měkká nástavbová čelist, Typ: 80S

Artiklové číslo: 363034 80S
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
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
weiche Aufsatzbacke, Typ: 80S
Šířka čelisti B
80 mm
Výška čelistí H
24 mm
Délka čelisti L
40 mm
Upínací plocha
Hladké
Obsah
1 ks
Druh produktu
Nástavbová čelisti
Materiál
ocel
Povrch
černěné
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363034 80S
EAN / GTIN 4062406358716
Číslo výrobce 363034 80S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro práci s individuálními konturami a k obrábění citlivých konstrukčních dílů.

Poznámka:

Rybinové vedení pro rychlou výměnu čelistí je k dispozici. Provedení S z oceli a A z hliníku. Řezaná surovina, zpracována pouze spodní strana. U výrobku 363034 80A upínejte max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). U výrobku 363034 120A upínejte max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). U výrobku 363034 160A upínejte max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).