{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru con ISO | 40 | |
Caracteristica găurii | cu gaură | |
Standard pentru bolţ de strângere | ISO 7388-3 | |
⌀ gulerului D | 23 mm | |
⌀ cap D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Filet M | M16 | |
Unghiul A | 15 grad | |
Moment de strângere maxim | 50 Nm | |
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 40 | |
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Tip produs | Şurub de tragere |
Cod articol | 308605 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554529 | |
Număr producător | 308605 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Şurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40
La cerere
În stoc
2.340 livrabil imediat
14,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.771 livrabil imediat
10,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.701 livrabil imediat
8,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat
11,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
11,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
11,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard pentru bolţ de strângere | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
Lungimea totală L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Filet M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Recomandat pentru con ISO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Caracteristica găurii | cu gaură | cu gaură | cu gaură | cu gaură | cu gaură | cu gaură |
Tip produs | Şurub de tragere | Şurub de tragere | Şurub de tragere | Şurub de tragere | Şurub de tragere | Şurub de tragere |