Carcasă arbore cu rulare rapidă, Tip: TB

Cod articol: 319991 TB
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 25 mm
⌀ exterior D1 25,5 mm
Lungimea cozii L1 10 mm
L2 30 mm
Tip produs Arbore cu rulare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319991 TB
EAN / GTIN 4045197911469
Număr producător 105592

Descriere

Execuţie:

Arbore cu rulare rapidă (10 – 60 bar) acţionat cu lichid de răcire, turaţie de până la 75000 rot./min.

Aplicaţie:

Creşterea vitezei de avans şi a vitezei de tăiere, mai ales la scule cu diametru mic (⌀ mâner 3 – 6 mm). Utilizat la găurire, debavurare, gravare, restricţionat pentru frezare.