Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 16/11mm

Cod articol: 250601 16/11
Reducere
228,66 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DDJNR/L 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
Lăţimea funcţională L4 22 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 269007 1
şurub pentru portplăcuţă 259027 3
Gheară, şurub, arc 259036 8
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250601 16/11
EAN / GTIN 4045197808981
Număr producător 250601 16/11

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.
Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.