Cuţit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă EWS + Benz, începând de la lăţimea canalului m: 2mm

Cod articol: 290351 2
Reducere
160,68 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 16 mm
Răcire interioară nu
Recomandat pentru lăţimea canalului m 2 mm
Lungime utilă L1 25 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 6,5 mm
Decalaj central L3 3,65 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 7,03 mm
Şurub 290399 1
Lungimea cozii Ls 30 mm
Coadă tip EWS + Benz
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290351 2
EAN / GTIN 4062406099480
Număr producător 290351 2

Descriere

Atenţie:

Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm.)

Notă:

  • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.