Sladdlöst blindnitverktyg M12BPRT M12BPRT

Art-nr: 770450 M12BPRT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
slaglängd 20,32 mm
för blindnitar av alla material 4,8 mm
nitningskraft 9000 N
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
vikt inklusive batteri 2,1 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Blindnitapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770450 M12BPRT
EAN/GTIN 4058546223502
Tillverkarens nummer 4933464405

Benämning

Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

Fördel:

  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Integrerad bältesklämma.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatterier nr 073814 MB12 och laddare i plastlåda. Munstycken 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073814, 073815, 073829, 073839 och 073840. Version utan batteri och utan laddare finns under nr 770450 M12BPRT-0.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen