Dirbtuvėms skirtų priedų rinkinys 9

Prekės Nr.: 954989 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×24

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×24
Plotis 250 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 24
Įrankių skaičius 9
Modelis su įrankių rinkiniu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954989: ABS plastiko dėžę
GARANT kišeninis LED prožektorius Nr. 081448 dyd. 200: ABS plastiko dėžę
Čiuptuvinis griebtuvas Nr. 081610 dyd. 500: ABS plastiko dėžę
HOLEX teleskopinis paieškos veidrodėlis Nr. 081630 dyd. 30: ABS plastiko dėžę
EDDING permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. R: ABS plastiko dėžę
GARANT apsauginiai akiniai Nr. 096200 dyd. CLEAR: ABS plastiko dėžę
HOLEX pincetas, bukas Nr. 727550 dyd. AM: ABS plastiko dėžę
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 845010 dyd. 10: ABS plastiko dėžę
GARANT universalus peilis Nr. 845020: ABS plastiko dėžę
Teleskopinė patikros lempa Nr. 081665: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį