Comfort-veiligheidsbril uvex i-3 s CLEAR

Artikelnummer: 096508 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Serie i-3
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096508 CLEAR
EAN/GTIN 4031101668390
Nummer fabrikant 9190075

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve veiligheidsbril met geïntegreerde softflex-zones aan poten, neussteun en voorhoofdsgedeelte voor maximaal draagcomfort en optimale aanpassing aan elke gezichtsvorm, ook bij langdurig gebruik. Langdurig wasemvrij, extreem krasvast en bestand tegen chemicaliën door uvex supravision excellence coating.
Kleinere uitvoering voor een optimale pasvorm bij dragers met een smal gezicht. Montuurkleur antraciet-lime.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen