Honeywell Komfort-Schutzbrille SP1000™ 2G, Scheibentönung CLEAR

Artikel-Nr.: 096350 CLEAR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
437 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügel abnehmbar; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie SP1000™
Rahmenkennzeichnung EN 166 FT mit Bügel - BT3 mit Band
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügel abnehmbar; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Herstellerbezeichnung 2G
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096350 CLEAR
EAN / GTIN 7312550286401
Herstellernummer 1028640

Beschreibung

Ausführung:

Flexible und langlebige Schutzbrille mit innovativem Bügelkonzept für unterschiedlichste Einsatzgebiete geeignet. Kann mit Bügeln oder mit geliefertem Kopfband verwendet werden. Flexible Nasenpolster sorgen für einen sicheren Halt und bequeme Trageeigenschaften. Durch die umlaufende Gesichtsauflage wird der Augenbereich ganzheitlich vor Stößen, Wind, Staub sowie Partikeln geschützt. Das einstellbare Kopfband und die Gesichtsauflage sind latexfrei. Scheiben mit hochwertiger Dura-Streme Beschichtung für Beschlagfreiheit, Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb