{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de produto | óculos de segurança de visão completa | |
| Tonalidade da lente | claro(a) | |
| Propriedades da lente | antirriscos; proteção UV padrão; sem embaciar | |
| Propriedades da armação | boa ventilação dos olhos; sem metal | |
| Resistência mecânica/térmica da lente | K; N | |
| Norma | ANSI-Z87; EN 166; EN 170 | |
| Material da lente | policarbonato | |
| Embalagem | Estojo | |
| Óculos | não | |
| Padrões de referência da estrutura | ANSI-Z87; EN 166; EN 170 | |
| Áreas de aplicação específicas da estrutura | 3; 4 | |
| Resistência mecânica/térmica da estrutura | B; T | |
| Tipo de filtro de lente | 2C | |
| Nível de tonalidade da lente | 1,2 | |
| Categoria de proteção | II |
| Número do artigo | PS64CLR | |
| EAN/GTIN | 5036108420759 | |
| Número do fabricante | PS64CLR | |
| Número L | L01840 108166 | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |