{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | lunettes de protection intégrales | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; propriété antibuée; protection contre les UV standard | |
| Caractéristiques cadre | bonne aération des yeux; sans métal | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | K; N | |
| Norme | ANSI-Z87; EN 166; EN 170 | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Emballage | sacoche | |
| Surlunettes | non | |
| Normes de référence monture | ANSI-Z87; EN 166; EN 170 | |
| Domaines d’utilisation spécifiques monture | 3; 4 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | B; T | |
| Type de filtre d’oculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | PS64CLR | |
| EAN / GTIN | 5036108420759 | |
| Réf. fabricant | PS64CLR | |
| Article hors catalogue | L01840 108166 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |