Pack poupança de rebarbadora de MDI espiralada 90°

N.º do artigo: GG8156 0,5
Definir preço 5 Peça (41,80 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 0,5 mm
Revestimento TiSiN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 35 grau
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Medida S 0,3 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Fresagem de chanfros 45 grau
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Índice 5
Tipo de produto Rebarbadora

Identificação e classificação

Número do artigo GG8156 0,5
EAN/GTIN 4067263091127
Número do fabricante GG8156 0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
220
Aço < 500 N/mm²
P
130
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
110
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
65
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Como n.º 208156.
Rebarbadora para uso universal em quase todos os materiais. Graças ao novo revestimento, a formação de arestas postiças de corte é evitada de forma eficaz, mesmo em alumínio ou INOX.
Tolerância: Medida S = +/-0,2 mm.
Ângulo da ponta = +/- 5 minutos de ângulo.
Excelente qualidade de superfície devido ao ângulo espiral de 35°.

Vantagem:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados