{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Fréza odjehlovací přední/zpětná | |
| Povlak | s povlakem | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu Dc | 0,5 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Průměr stopky DS | 3 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 3 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 0,3 mm; 0,25 mm | |
| Úhel šroubovice | 35 stupeň | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Označení výrobce | VHM-Entgrater spiralisiert 90° | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezný materiál | TK | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Obsah | sada | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm |
| Katalogové číslo | GG8156 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263091127 | |
| Číslo výrobce | GG8156 0,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |