• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de desbarbador MDI espiralizado de 90°, 5 unidad

Número de artículo: GG8156 0,5
Establecer precio 5 unidades (58,98 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás
Recubrimiento con recubrimiento
Lubricante refrigerante
Diámetro del filo Dc 0,5 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Longitud total L 50 mm
Diámetro del mango DS 3 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Profundidad de corte máx. L2 0,3 mm; 0,25 mm
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Refrigeración interior no
Número de piezas 5 ud.
Denominación del fabricante VHM-Entgrater spiralisiert 90°
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Material de corte MDI
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Anillo de color color verde
Contenido juego
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG8156 0,5
EAN / GTIN 4067263091127
Número del fabricante GG8156 0,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 208156.
Desbarbador para uso universal en casi todos los materiales. Gracias a su novedoso recubrimiento se evitan eficazmente filos recrecidos, también en aluminio o en INOX.
Tolerancia: Medida S = +/- 0,2 mm.
Ángulo de punta = +/- 5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.