Célula de carga CP 3000-0Y4, Clase OIML C3, Rango de pesaje 3 kg

N.º do artigo: CP 3000-0Y4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Identificação e classificação

Número do artigo CP 3000-0Y4
EAN/GTIN 4045761242289
Número do fabricante CP 3000-0Y4
Número L L40250 3527
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • CP P4: Clase de precisión según OIML R60 C3
  • CP Y4: Clase de precisión según OIML R60 C2
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
  • Aluminio anodizado
  • Adecuado para balanzas para cálculo de precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc
  • Tamaño máximo de la plataforma de 200x200 mm
  • Conexión de 4 conductores
  • Valor nominal: 0,9 mV/V