{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor RAL | RAL 7016 | |
| Cor, cinzento | Cinza antracite | |
| Série | Wall | |
| Designação do fabricante | GARANT Uni Line First Aid Wall bestückt, fahrbar, Typ: DE | |
| Produtos incluídos | caixa de primeiros socorros | |
| Área de utilização | primeiros socorros | |
| Largura total | 600 mm | |
| Profundidade total | 750 mm | |
| Altura total | 2 067 mm | |
| Deslocável | sim | |
| Número de rodas orientáveis | 4 un. | |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | sim | |
| Cor | gris; plateado | |
| Tipo de produto | posto de primeiros socorros | |
| País | DE | |
| Peso total | 69 kg |
| Número do artigo | 978010 DE | |
| EAN/GTIN | 4062406755454 | |
| Número do fabricante | 978010 DE | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |