Apresentador de documentos móvel, Tipo: A1

N.º do artigo: 974830 A1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 1.945 mm
Alcance do braço giratório 1.035 mm
Comprimento útil do braço giratório 917 mm
Número de braços para suporte para desenhos 2
Número de clipes magnéticos 6
indicado para formato de papel máximo A1
Peso 5,4 kg
Tipo de produto Suporte para documentos

Identificação e classificação

Número do artigo 974830 A1
EAN/GTIN 4062406198091
Número do fabricante 974830 A1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Suporte para desenhos com braços osciláveis de alumínio. Os braços basculantes podem ser ajustados em qualquer altura através de um travão integrado. Acondicionamento economizador de espaço através do fechar dos braços basculantes. Os pés em cruz de alumínio com rolos e o prático punho de plástico permitem a deslocação rápida e fácil. Expansível até 6 braços.

Vantagem:

Para locais de utilização variáveis. Para o alojamento rápido e correto de planos, planos de montagem, desenhos técnicos, cartazes e informações. Para formatos pequenos ou grandes.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Držiaky na výkresy na upnutie malých a veľkoformátových papierov, ako sú plány alebo technické výkresy.

Nesprávne použitie
  • Perforovanú stenu vybavte len príslušenstvom, ktoré je na to určené.