{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor RAL | RAL 7035 | |
| Cor, cinzento | Cinza claro | |
| Série | Cleaning Wall | |
| Designação do fabricante | GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Cor | cinzento | |
| Tipo de rodas | Rodas orientáveis | |
| Travão de imobilização, Rodas orientáveis | sim | |
| Número de rolos, Rodas orientáveis | 4 un. | |
| Número de rodas/rolos total | 4 un. | |
| Diâmetro exterior da roda/rolo | 125 mm | |
| Tipo de produto | painel perfurado | |
| Largura | 600 mm | |
| Altura | 2 067 mm | |
| Profundidade | 750 mm | |
| Peso | 69 kg | |
| Forma do furo | quadrado(a) | |
| Dimensão do furo | 9 mm | |
| Distância entre furos (grelha) | 37 mm | |
| Capacidade de carga | 75 kg | |
| Modelo do painel perfurado | de equipamento em ambos os lados | |
| Material | Chapa de aço | |
| Tampo de trabalho/placa de cobertura disponível | não | |
| Deslocável | sim |
| Número do artigo | 972890 M | |
| EAN/GTIN | 4067263126126 | |
| Número do fabricante | 972890 M | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |