Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Pulseira têxtil de ligação à terra Botão de pressão 4,0 mm, Cor: B

N.º do artigo: 972801 B

Selecionar variação e quantidade de artigos

Colour Preço por peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Colour, blue Cobalt blue
Temperature, machine wash 30 °C
ESD protected area (EPA) yes
Colour blue
Washing method machine wash
Material fabric
Closure pushbutton
Diameter 4 mm
Width 22 mm
Length 240 mm
Number 1
Diameter 4 mm
Type of product grounding wristbands
Characteristics adjustable size; metal-free; suitable for international use
Connection type pushbutton
Personnel grounding primary

Identificação e classificação

Número do artigo 972801 B
EAN/GTIN 2050002081628
Número do fabricante C-189 145-N 4,0
Fabricante/responsável BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descrição

Provedení:

Zcela bez kovových součástí, s výjimkou připojení opatřeného kontakty (bez kontaktu pokožky s kovem). Tkané vodivé vlákno v pásu a elektricky vodivý plast na vnitřní straně uzávěru. Standardně vybaveno připojením pomocí patentního knoflíku 4,0 mm (mezinárodně kompatibilní). Uzemňovací náramky jsou individuálně nastavitelné na obvod zápěstí osoby, která je používá. Náramky lze prát při teplotě 30 °C.

Descarregamentos e documentos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a