Suporte para documentos basculante para fixação em painel perfurado GARANT easyFix, Tipo: A1

N.º do artigo: 955650 A1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyFix
Altura 890 mm
Alcance do braço giratório 1.035 mm
Comprimento útil do braço giratório 917 mm
Número de ímanes 6 × N.º 974880 tam. 1
indicado para formato de papel máximo até DIN A1
Peso 1,56 kg
Tipo de produto Suporte para documentos

Identificação e classificação

Número do artigo 955650 A1
EAN/GTIN 4062406196912
Número do fabricante 955650 A1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Suporte de desenhos oscilável de alumínio com componentes de plástico e dois braços de suporte de desenhos. Os braços de suporte de desenhos podem ser fechados e ajustados em altura. Os clipes magnéticos podem ser deslocados conforme necessário na calha de alumínio.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base. Inclui clipes magnéticos n.º 974880 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Soportes de dibujo para sujetar papeles de pequeño y gran formato, como planos o dibujos técnicos.

Utilización indebida
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.