Chave Allen para Torx® e sextavado 17

N.º do artigo: 953147 17
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
71 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 17
Modelo com chave de parafusos
Peso 0,623 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 953147 17
EAN/GTIN 4062406218928
Número do fabricante 953147 17
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953147: 1 un.
Jogo de chaves Allen sextavadas HOLEX n.º 627225 tam. 9: 1 un.
Jogo de chaves Allen HOLEX para Torx® n.º 624921 tam. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a