Jogo de chaves Allen para Torx® com cabeça esférica, Número de chaves de parafusos: 8

N.º do artigo: 624921 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
572 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves de parafusos 8
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Ponta preto
Cabeça esférica no braço comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 624921 8
EAN/GTIN 4045197920966
Número do fabricante 624921 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Eixo angular, totalmente endurecido (resistente). Braço comprido com cabeça esférica, que pode ser colocada num ângulo de até 25°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado. Pontas pretas.

Material fornecido:

Cada 1 chave Allen n.º 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Acondicionamento em: Suporte de plástico