{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
| Nível de enchimento de uma gaveta em G | 10×24 | |
| Largura | 250 mm | |
| Profundidade | 600 mm | |
| Largura em G | 10 | |
| Profundidade em G | 24 | |
| Quantidade de ferramentas | 11 | |
| Peso | 2,929 kg | |
| Tipo de produto | Base de espuma rígida |
| Número do artigo | 952525 11 | |
| EAN/GTIN | 4062406153182 | |
| Número do fabricante | 952525 11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |