Sada oboustranných očkových klíčů, zalomené, Počet nástrojů: 11

Artiklové číslo: 952525 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 11 ks
Šířka pěnové hmoty 250 mm
Hloubka pěny 600 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 10
Hloubka pěny v G 24
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Stříbrná; Šedá
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 11
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 838
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952525 11
EAN / GTIN 4062406153182
Číslo výrobce 952525 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952525: 1 ks
Oboustranný očkový klíč GARANT hluboce zahnutý č. 615600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: po 1 ks