Juego de llaves estrella de dos bocas acodadas, Cantidad de herramientas: 11

Número de artículo: 952525 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 11 ud.
Anchura espuma 250 mm
Profundidad espuma 600 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 10
Profundidad de la espuma en G 24
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Embalaje espuma / espuma rígida
Color plateado; gris
Modelo acodado/a
Cantidad de herramientas 11
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 6 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 838
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 952525 11
EAN / GTIN 4062406153182
Número del fabricante 952525 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952525: 1 ud.
Llave de estrella de dos bocas GARANT, con acodado profundo, n.º 615600 tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: 1 ud. cada