Réguas separadoras ranhuradas Profundidade 24G 75

N.º do artigo: 951530 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,34 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    6,12 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 344 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura frontal da gaveta Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 50 mm
Espessura 12 mm
indicado para altura frontal da gaveta 75 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 600 mm
indicado para profundidade útil da gaveta em G 24
Tipo de produto Régua separadora ranhurada

Identificação e classificação

Número do artigo 951530 75
EAN/GTIN 4062406136567
Número do fabricante 951530 75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Réguas separadoras ranhuradas individuais para subdividir as gavetas. Montagem sem ferramentas: As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. Construção estável de plástico, sem risco de ferimentos nas bordas na retirada.

Indicado para:

Gavetas com profundidade útil 24G.