{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Peça descrita | Régua separadora ranhurada | |
| Cor, preto | Negro intenso | |
| Cor, cinzento | Gris grafita | |
| Material | Plástico | |
| Cor | gris; negro | |
| Largura | 650 mm | |
| Profundidade | 600 mm | |
| Altura | 50 mm | |
| Unidade específica do fabricante | G | |
| Largura em G | 26 | |
| Profundidade em G | 24 | |
| Para | Gavetas | |
| Altura frontal | 75 mm | |
| Unidade específica do fabricante | G | |
| Largura em G | 26 | |
| Profundidade em G | 24 | |
| Largura útil | 650 mm | |
| Profundidade útil | 600 mm | |
| Fixação na base da gaveta | sim | |
| Peso total | 1,058 kg | |
| Índice | jogo/gama | |
| Tipo de produto | régua separadora ranhurada |
| Número do artigo | 950520 75/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406153335 | |
| Número do fabricante | 950520 75/1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |