{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Fiókok hasznos területe G-ben | 26×24 | |
| Magasság | 50 mm | |
| Fiók előlap magassághoz | 75 mm | |
| Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 26 | |
| Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 24 | |
| Fiók hasznos szélessége | 650 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
| Súly | 1,058 kg | |
| Termék fajtája | Fiók válaszfal |
| Cikkszám | 950520 75/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406153335 | |
| Gyártó száma | 950520 75/1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |